Referenties
Festo:VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251232
Fabrikant:8141516
EAN:4052568576554

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-b10-t32u-azt-f-1t1l-f1a 8141516 |
|---|---|
| Aantal poorten | 6 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-F1A 8141516
VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-b10-t32u-azt-f-1t1l-f1a 8141516 |
| Aantal poorten | 6 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Drukbereik | bedrijfdruk: 1,5…10 bar; stuurdruk (pilots): 1,5…8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,32 excl. BTW
/ stuk
€ 106,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen