Referenties
Festo:VUVG-B14-P53E-Z-F-P1
Rubix:A0368979
Fabrikant:8033545
EAN:4052568429089

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53E-Z-F-P1 8033545
VUVG-B14-P53E-Z-F-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvg-b14-p53e-z-f-p1 8033545 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 bar (werkdruk); geschikt voor vacuüm |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,76 excl. BTW
/ stuk
€ 72,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen