FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A
Rubix:A0717692
Fabrikant:8164325
EAN:4052568611859
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vuvg-l10-t32h-at-m5-1h2l-f1a
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A


VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2& MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvg-l10-t32h-at-m5-1h2l-f1a
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom150 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik1,5 bar...8 bar
Poortgrootte3
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
€ 88,51 excl. BTW
/ stuk
€ 107,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen