Referenties
Festo:VUVG-L14-M52-MZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:A0717637
Fabrikant:8164568
EAN:4052568612405

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-l14-m52-mzt-g18-1h2l-f1a (8164568) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-M52-MZT-G18-1H2L-F1A
VUVG-L14-M52-MZT-G18-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-l14-m52-mzt-g18-1h2l-f1a (8164568) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 730 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9...8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,28 excl. BTW
/ stuk
€ 91,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen