Referenties
Festo:VUVG-L14-P53C-G18-P1
Rubix:A0368992
Fabrikant:8033532
EAN:4052568428952

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-p53c-g18-p1 (8033532) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-P53C-G18-P1 8033532
VUVG-L14-P53C-G18-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-p53c-g18-p1 (8033532) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 tot 8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,60 excl. BTW
/ stuk
€ 75,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen