Referenties
Festo:VUVG-L14-T32C-M-G18-P1
Rubix:A0368998
Fabrikant:8033526
EAN:4052568428891

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-t32c-m-g18-p1 8033526 |
|---|---|
| Aantal poorten | 7 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32C-M-G18-P1 8033526
VUVG-L14-T32C-M-G18-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l14-t32c-m-g18-p1 8033526 |
| Aantal poorten | 7 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3 ... 8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,18 excl. BTW
/ stuk
€ 71,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen