Referenties
Festo:VUVG-L14-T32U-A-G18-P1
Rubix:A0369000
Fabrikant:8033524
EAN:4052568428877

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-T32U-A-G18-P1 8033524
VUVG-L14-T32U-A-G18-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvg-l14-t32u-a-g18-p1 (8033524) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 26,4 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 bar...8 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,48 excl. BTW
/ stuk
€ 64,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen