Referenties
Festo:VUVG-L18-T32C-M-G14-P1
Rubix:A0251254
Fabrikant:8033550
EAN:4052568429133

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-t32c-m-g14-p1 8033550 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32C-M-G14-P1 8033550
VUVG-L18-T32C-M-G14-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l18-t32c-m-g14-p1 8033550 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 870 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 3...8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,15 excl. BTW
/ stuk
€ 81,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen