Referenties
Festo:VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-F1A
Rubix:A0368963
Fabrikant:8173200
EAN:4052568607081

Technische samenvatting
| Type | vuvg-lk10-m52-at-m5-1h2l-f1a (8173200) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-F1A 8173200
VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvg-lk10-m52-at-m5-1h2l-f1a (8173200) |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 195 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5...7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,21 excl. BTW
/ stuk
€ 48,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen