FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS 8122823

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS
Rubix:A0253348
Fabrikant:8122823
EAN:4052568556884
FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS 8122823

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vykb-f10-m32-16-pv-1hps (8122823)
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS 8122823


VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS D.med.gesch.mv.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vykb-f10-m32-16-pv-1hps (8122823)
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk1 bar
Volumestroom18 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik-0,75 tot 1 bar
Poortgrootte1/4
€ 128,13 excl. BTW
/ stuk
€ 155,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen