SMC VENTIEL CHEMICALIENBESTENDIG LVM105R-5C1-2-Q
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LVM105R-5C1-2-Q
Rubix:A0720299
Fabrikant:LVM105R-5C1-2-Q

Documenten
Productdetails : SMC VENTIEL CHEMICALIENBESTENDIG LVM105R-5C1-2-Q
Sterke punten
•Openingdiameter van LVM10: 1,4 mm
Openingdiameter van LVM11/13: 1,5 mm
2 modellen: op basis gemonteerd en met poort in behuizing
Keuze uit EPDM-, FKM- of Kalrez®-membraan
Materiaal van onderdelen die in contact komen met vloeistof: Peek of PFA
Openingdiameter van LVM11/13: 1,5 mm
2 modellen: op basis gemonteerd en met poort in behuizing
Keuze uit EPDM-, FKM- of Kalrez®-membraan
Materiaal van onderdelen die in contact komen met vloeistof: Peek of PFA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | -75 kpa/0,25 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,78 excl. BTW
/ stuk
€ 107,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen