Referenties
SMC:VF3133-5YD1-01F
Rubix:05276544
Fabrikant:VF3133-5YD1-01F

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5YD1-01F
Sterke punten
•5-poorts pilootklep
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Volumestroom | 1058 l/min |
| Drukbereik | 0,15/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,57 excl. BTW
/ stuk
€ 109,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen