Referenties
SMC:VF3443-5DZ1
Rubix:A0257139
Fabrikant:VF3443-5DZ1

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3443-5DZ1
Sterke punten
•5-poorts pilootklep
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | 0,2/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,54 excl. BTW
/ stuk
€ 219,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen