Referenties
SMC:VF5120-4YD1-02F
Rubix:A0694340
Fabrikant:VF5120-4YD1-02F

Documenten
Productdetails : SMC POORT VENTIEL SMC 5 VF5120-4YD1-02F
Sterke punten
•5-poorts pilootklep
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 220 V |
| Volumestroom | 2282 l/min |
| Drukbereik | 0,15/0,7 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,23 excl. BTW
/ stuk
€ 115,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen