Referenties
SMC:VQZ2151-5L1
Rubix:A0695894
Fabrikant:VQZ2151-5L1

Documenten
Productdetails : SMC 5/2 VENTIEL 24VDC VQZ2151-5L1
Sterke punten
•Vloeistof: lucht / inert gas
Werkdrukbereik: 0,1 – 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa)
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberen afdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC;100, 110, 200, 220 VAC
Responstijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C
Werkdrukbereik: 0,1 – 0,7 MPa (hogedruktype 1,0 MPa)
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): metalen afdichting 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); rubberen afdichting 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
Nominale spanning spoel: 12, 24 VDC;100, 110, 200, 220 VAC
Responstijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W: metalen afdichting 25 of minder; rubberen afdichting 30 of minder
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,04 excl. BTW
/ stuk
€ 67,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen