ROEBUCK SCHIJFMAGNEET FERRIET 66X10,7MM - 4971895
Magnetische schijf gemaakt van ferriet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4971895
Rubix:10523767
EAN:3660338398179

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SCHIJFMAGNEET FERRIET 66X10,7MM - 4971895
Geschikt voor grijptoepassingen met afgeronde en concave vormen.
Met draad M6 voor installatie op mallen of bevestigingsmiddelen.
Met draad M6 voor installatie op mallen of bevestigingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kracht | 245,2 N |
| Lengte | 10,7 mm |
| Hoogte | 10,7 mm |
| Diameter | 66 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,22 excl. BTW
/ stuk
€ 17,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden