Referenties
Filtration Group Industrial:PI 20016-057
Rubix:A0792018
Fabrikant:76117097

Documenten
Productdetails : MAHLE LAGEDRUKFILTER PI20016-057
Mahle lagedrukfilter pi20016-057
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2100 g |
| Type | lagedrukfilter |
| Volumestroom | 160 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84212980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,51 excl. BTW
/ stuk
€ 493,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
