MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 175-200 MM RES. 0,01 MM 4134007

Mahr-micrometer

Zie technische informatie
Referenties
Mahr:4134007
Rubix:17260840
EAN:4059192003715
MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 175-200 MM RES. 0,01 MM 4134007

Productdetails : MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 175-200 MM RES. 0,01 MM 4134007


Micrometer Micromar 40 A| | DIN 863-1| Meetbereik: 125 - 150 mm| Aflezing_mm: 0,01 | Verpakking bevat: instelstandaard (meetbereik van 25-50 mm), handleiding, koffer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
266,96 excl. BTW
/ stuk
323,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen