MAHR MKE 30 TAPER PROBE 0-30 MM PROJECTION = 38,2 MM 6MM 44
Meetkolommen - Toebehoren/onderdelen Mahr
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4429228
Rubix:17290110
EAN:4059192017286

Technische samenvatting
| Type | mahr mke 30 taper probe 0-30 mm projection = 38,2 mm 6mm 44 |
|---|
Productdetails : MAHR MKE 30 TAPER PROBE 0-30 MM PROJECTION = 38,2 MM 6MM 44
MKe 30 Taper probe
Mahr mke 30 taper probe 0-30 mm projection = 38,2 mm 6mm 44
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mahr mke 30 taper probe 0-30 mm projection = 38,2 mm 6mm 44 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,00 excl. BTW
/ stuk
€ 254,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen