MAKITA 40V MAX STOFZUIGER NAT EN DROOG VC001GLZ
Makita 40v max stofzuiger nat en droog vc001glz
Zie technische informatieReferenties
Makita:VC001GLZ
Rubix:A0659778
EAN:0088381753234

Productdetails : MAKITA 40V MAX STOFZUIGER NAT EN DROOG VC001GLZ
Variable suction power control dial allows for a wide range of applications from 'high power' to 'quiet' cleaning. 8L large tank capacity enables continuous cleaning. For both wet and dry vacuum cleaning. Compatible with paper dust bag. Maximum sealed suction 23 kPa
Makita VC001GLZ is een 40V Max XGT nat- en droogstofzuiger met een 8 L tank voor doorlopende reiniging. Variabele zuigkracht en IPX4 waterbestendigheid voor werkplaatsgebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 265 W |
| Voeding | 40 V |
| Tank | 8 l |
| Type | stofzuiger nat en droog |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Lengte | 0,366 m |
| Gewicht | 10 kg |
| Onderdruk | 230 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,83 excl. BTW
/ stuk
€ 515,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
