• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Handgereedschap(38.356)
    • Elektrisch handgereedschap(4.965)
    • Pneumatisch gereedschap(1.020)
    • Overig gereedschap(171)
    • Meet- en controlegereedschap(7.216)
    • Speciaal gereedschap(4.644)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Toebehoren, verbruiksartikelen en losse onderdelen voor draagbaar elektrisch gereedschap(1.526)
    • Draagbaar elektrisch gereedschap(3.439)
    Bekijk Elektrisch handgereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Elektrisch handgereedschap
    4. Toebehoren, verbruiksartikelen en losse onderdelen voor draagbaar elektrisch gereedschap
    5. Accessoires voor draagbaar elektrisch gereedschap
    6. Accu voor draagbaar elektrisch gereedschap
    7. MAKITA ACCU BL1460A LXT 14,4V 6,0AH 632G42-4

    MAKITA ACCU BL1460A LXT 14,4V 6,0AH 632G42-4

    Accu voor draagbaar elektrisch gereedschap Makita

    Zie technische informatie

    Referenties

    Makita:632G42-4
    Rubix:19127720
    Fabrikant:632G42-4
    EAN:0088381478977
    brand logo

    Productdetails : MAKITA ACCU BL1460A LXT 14,4V 6,0AH 632G42-4


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    METABO ACCU LIDHX 18V 4.0AH 624974000METABO ACCU-PACK LIHD 18 V / 5.5 AHBOSCH EXPERT ACCUSET 4X EXBA18V-55 1600A0373HDEWALT ACCU 18V XR 5.0AH POWERSTACK DCBP518-XJMAKITA ACCU GEREEDSCHAPSET COMBI LXT DC18RD/4XBL1850BMETABO ACCU-PACK LI-POWER 18V 2.0 AHMETABO ACCU-PACK DS LIHD 18 V - 5,5AHBOSCH ACCU STARTERSET GBA 18V 2X5,0AH 1600A00B8JKARCHER ACCU BATTERY POWER+ 36/60DEWALT POWERSTACK 3.5AH ACCU 18V XR DCBP318-XJGESIPA ACCU 14.4V 2AH T.B.V. ACCUBIRD 271666440MILWAUKEE BATTERY PACK 3.0AH MXL 14,4 P1 XXX 4932399413DEWALT ACCU 18V XR 1.7AH POWERSTACK DCBP034-XJGEDORE LAADSTATION - ETQ APLMETABO ACCU-PACK DS LIHD 18 V - 4,0 AH
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap