MAKITA ACCU GEREEDSCHAPSET COMBI LXT DC18RD/4XBL1850B
18 V Li-Ion Energiepac (4 accu's + 1 dubbele lader) met MAK-PAC koffer
Zie technische informatieReferenties
Makita:197626-8
Rubix:19127721
EAN:0088381463164

Productdetails : MAKITA ACCU GEREEDSCHAPSET COMBI LXT DC18RD/4XBL1850B
Energiepac bestaande uit 4 18 V Li-Ion accu's en een DC18RD dubbele lader geleverd in een MAKPAC koffer ( 821551-8 + lijst 838258-9 ).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 5 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Type | set batterijen en lader |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 532,53 excl. BTW
/ set
€ 644,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
