MAKITA DECOUPEERZAAG D-GREEP 18V DJV182RTJ
Makita decoupeerzaag d-greep 18v djv182rtj
Zie technische informatieReferenties
Makita:DJV182RTJ
Rubix:19112602
EAN:0088381814065



Productdetails : MAKITA DECOUPEERZAAG D-GREEP 18V DJV182RTJ
De Makita DJV182RTJ accu-decoupeerzaag (18V) met instelbaar toerental 800–3.500 spm en 26 mm slaglengte. Voor hout tot 135 mm en staal tot 10 mm, inclusief 2×5,0Ah accu’s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Snijcapaciteit | 135 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Model | djv182rtj |
| Onbelast toerental | 3500 rpm |
| Slaglengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,73 excl. BTW
/ stuk
€ 597,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
