Referenties
Makita:4351FCTK
Rubix:19110389
EAN:0088381080903

Productdetails : MAKITA DECOUPEERZAAGMACHINE 4351FCTK
Krachtige Makita decoupeerzaag 4351FCTK (720 W) met tool-less bladwissel, pendelstand en instelbare zaagsnelheid 800–2.800 min⁻¹ voor hout, kunststof en metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 271x73x187 mm |
| Logistiek gewicht | 2400 g |
| Snijcapaciteit | 10 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | 4351fctk |
| Vermogen | 720 W |
| Onbelast toerental | 2800 rpm |
| Slaglengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
