MAKITA HAAKSE SLIJPMACHINE 230 MM GA9030RF01
Makita haakse slijpmachine 230 mm ga9030rf01
Zie technische informatieReferenties
Makita:GA9030RF01
Rubix:19111427
EAN:0088381607483


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPMACHINE 230 MM GA9030RF01
230 V Haakse slijper 230 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga9030rf01 |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,83 excl. BTW
/ stuk
€ 280,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen