MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER BL 125MM M18 BLSAG125XPD-0

Haakse slijper

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4933492645
Rubix:A0423041
Fabrikant:4933492645
EAN:4058546413958
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER BL 125MM M18 BLSAG125XPD-0

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER BL 125MM M18 BLSAG125XPD-0


MILWAUKEE® M18™ brushless 125mm angle grinder with paddle switch and similar performance to a 800 W corded grinder. Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change. 11.000 rpm - optimized for cutting applications. Safety clutch - protects user the from kickback. 125 mm keyless guard with cutting guard clip for fast guard adjustment without using a key. Slim handle design. Paddle switch. Line-lock-out function to prevent automatic start up. Weigth with battery 2,4 kg. Supplied without batteries and charger.
Milwaukee M18 brushless haakse slijper voor snijden en afwerken met 11.000 rpm. Tool-free beschermkap-afstelling en FIXTEC™ voor snel wisselen van de schijf.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht1,6 kg
Draadloosja
Typehaakse slijper
Modelblsag125xpd-0
Onbelast toerental11000 rpm
Vermogen800 W
161,89 excl. BTW
/ stuk
195,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen