SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T07-02AS

Mannelijk T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T07-02AS
Rubix:A0267325
Fabrikant:KQ2T07-02AS
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T07-02AS

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 11/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T07-02AS


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 11/4 in
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 75,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen