SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0806-01S

Mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KFG2H0806-01S
Rubix:A0268001
Fabrikant:KFG2H0806-01S
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0806-01S
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1ø8 x ø6
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0806-01S


De fittingen uit de KFG2-serie kunnen werken met vloeistoffen op omgevingstemperatuur (zwenkbaar elleboog-type). Met hun constructie en unieke afdichtingsverbinding bieden deze smeervrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen worden gebruikt met veel verschillende buismaterialen.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0806 (Ø8 x Ø6)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Sterke punten

•Vetvrij materiaal en bevat NPT als aansluitschroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1ø8 x ø6
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aansluiting 2r 1/8
Type bedradingr
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,87 excl. BTW
/ stuk
17,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen