Referenties
SMC:KQ2L04-01A-X35
Rubix:A0260835

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvrij staal 303 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-01A-X35
One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvrij staal 303 |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kq2l |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen