Referenties
CRC:32468-AA
Rubix:07020025
Fabrikant:32468-AA
EAN:5412386060977

Documenten
Productdetails : CRC GREEN AQUA MARKER PEN BLUE 32468-AA
Water Based Marker Pens for multi surface use. Xylene free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x15x142 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x92x147 mm |
| Gewicht verpakking | 276 g |
| Kleur | blauw |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 96082000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- crc:20369-AA
- rubix:07021631
- fabrikant:20369-AA
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 5,89 excl. BTW/ stuk
