3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ROOD 19 MM X 33 M
Markeringstape 471 Rood
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000047452
Rubix:23061106
Fabrikant:7000047452





Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ROOD 19 MM X 33 M
Behoudt zijn levendige kleur zelfs na afschuring en blootstelling aan oplosmiddelen. Rubberlijm voor uitstekende houdkracht op veel verschillende oppervlakken. Snel en gemakkelijk aan te brengen op allerlei oppervlakken. Gemakkelijk te verwijderen en laat geen lijmresten achter, voor efficiënte reiniging.
3M™ Vinyl Tape 471 is commonly used for marking hazards and aisles, colour-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
Toepassingen
Vloermarkering;Kleurcodering;Identificatie;Afplakken;Veiligheidsmarkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Lengte | 32,9 m |
| Breedte | 19 mm |
| Dikte | 0,1 mm |
| Materiaal | vinyl rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,38 excl. BTW
/ rol
€ 19,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden