MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUNORM 500 17 MM 50000110.02

MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUNORM 500 17 MM 50000110.02

Zie technische informatie

Referenties

Martor:50000110.02
Rubix:11320516
EAN:4002632800818
MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUNORM 500 17 MM 50000110.02
brand logo

Technische samenvatting

Type bladentrapezium mesje
Breedte blad16 mm
Lengte143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUNORM 500 17 MM 50000110.02


De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk betere hantering en aangenamer werken. Neem bijvoorbeeld de schuifknop, die flexibel aan beide kanten kan worden bediend. Of het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij het snijden beschermt de bewezen automatic blade retraction u tegen snijwonden.

Sterke punten

Ergonomische greep

“Ergonomie” vindt u bij de SECUNORM 500 overal. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.

 

Duurzaam

De robuuste aluminium greep is ontworpen voor veelvuldig snijden en de meest uitdagende snijopdrachten. Zoals bij de beroemde voorganger krijgt u ook met dit product een echte alleskunner van zeer hoge kwaliteit.

 

2-zijdige schuifknop

Bij de oude SECUNORM PROFI was het steeds de vraag: bent u links- of rechtshandig? Met de moderne opvolger kan iedereen nu efficiënt snijden, en afhankelijk van de situatie, van hand wisselen.

 

Zonder gereedschap

Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM 500 is uitgerust met een intuïtief te bedienen knop voor het wisselen van mesjes. Met slechts één druk op de knop kunt u de meshouder met het veilig bevestigde mesje eruit trekken.

 

Vervangen eenvoudig gemaakt

Zodra u de afdekking van het mesje optilt, blijft deze in de gewenste positie. Het mesje ligt daardoor vrij en kan eenvoudig aan de stompe zijde worden verwijderd. Zo doet u uw vingers een plezier.

brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bladentrapezium mesje
Breedte blad16 mm
Lengte143 mm
Materiaalaluminium
Gewicht72,5 g
15,72 excl. BTW
/ stuk
19,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden