COROMANT ADAPTER MAS-BT 403 -ISO9766 A2B27-40 25 080

MAS-BT 403-naar-ISO 9766-adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A2B27-40 25 080
Rubix:A0434299
Fabrikant:5722046
COROMANT ADAPTER MAS-BT 403 -ISO9766 A2B27-40 25 080

Technische samenvatting

Type opzetstukmas-bt 403 - iso 9766-adapter
Maatgetal A25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER MAS-BT 403 -ISO9766 A2B27-40 25 080


MAS-BT 403-naar-ISO 9766-adapter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukmas-bt 403 - iso 9766-adapter
Maatgetal A25 mm
Diameter boorkop44,45 mm
Diameter63 mm
Klemdiameter25 mm
€ 116,10 excl. BTW
/ stuk
€ 140,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen