COROMANT ADAPTER MAS-BT 403 -WELDON A2B20-50 16 080
MAS-BT 403-naar-Weldon-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A2B20-50 16 080
Rubix:A0434293
Fabrikant:5722055
EAN:12243792




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | adapter mas-bt 403 - weldon (a2b20-50 16 080) |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 80 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER MAS-BT 403 -WELDON A2B20-50 16 080
MAS-BT 403-naar-Weldon-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | adapter mas-bt 403 - weldon (a2b20-50 16 080) |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 80 mm |
| Gebruik | adapter voor het monteren van roterende gereedschappen op een bt50-machine met weldon-aansluiting (a2b20-50 16 080). |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Interne koeling | ja |
| Diameter schroefdraad hendel | 24 mm |
| Freesboordiameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ stuk
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen