MASCOT SHELL JAS ACCEL. SAFE 19301-231 HV OR/D. MAR MT L
MASCOT 19301-231-14010 Shell jas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19301-231-14010 L
Rubix:A0345521
Fabrikant:19301-231-14010 L
EAN:5711074798827

Documenten
Productdetails : MASCOT SHELL JAS ACCEL. SAFE 19301-231 HV OR/D. MAR MT L
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.
Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.
Borstzak met waterdichte rits.
Voorzakken met waterdichte ritsen.
Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,24 excl. BTW
/ stuk
€ 219,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
