MASCOT BROEK MULTISAFE 21179-284 D. MARINE/HV GEEL MT 76C54
MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE Broek met kniezakken
Zie technische informatieReferenties
Mascot:21179-284-01017 76C54
Rubix:A0350216
Fabrikant:21179-284-01017 76C54
EAN:5711074905003

Productdetails : MASCOT BROEK MULTISAFE 21179-284 D. MARINE/HV GEEL MT 76C54
MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE Broek met kniezakken
- Hoge bescherming dankzij antistatische, zuurbestendige en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen elektrische boog.
- Hoge duurzaamheid, sterkte en maximale bewegingsvrijheid / bewegingsgemak.
- CORDURA®-versterkingen aan de voorzijde van het been - stretch onder het CORDURA®-materiaal zorgt voor goede bewegingsvrijheid / bewegingsgemak.
- Eenvoudig toevoegen van hangende zakken bevestigd met behulp van „Click Pocket System”.
- De pijpenlengte kan eenvoudig met 3 cm worden verlengd.
- Het product is geschikt voor industrieel wassen.
- Vind de bijpassende broek met kniezakken 21178-284, speciaal ontworpen voor vrouwen in de DIAMOND-pasvorm.
Sterke punten
ULTIMATE STRETCH
vlamvertragende eigenschappen
tweekleurige MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
vlamvertragende eigenschappen
tweekleurige MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 76/54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 40% modacryl 28% katoen 19% polyamide 7% elastoolefinen 5% aramide 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,96 excl. BTW
/ stuk
€ 372,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/54
