MASCOT SOFTSHELL JAS MULTISAFE 21002-335 HV GEEL/D. MAR MT L
MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE Softshelljas
Zie technische informatieReferenties
Mascot:21002-335-17010 L
Rubix:A0350587
Fabrikant:21002-335-17010 L
EAN:5711074904594

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS MULTISAFE 21002-335 HV GEEL/D. MAR MT L
MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE Softshelljas
- Hoge bescherming dankzij antistatische, zuurbestendige en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen elektrische boog.
- Winddichte en waterdichte eigenschappen.
- Ritssluiting en dubbele stormflap.
- Een snelle ritssluiting maakt snel openen van de rits mogelijk.
- Weefbanden voor bevestiging van alarmapparatuur.
Sterke punten
tweekleurig
vlamvertragende eigenschappen MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
vlamvertragende eigenschappen MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 26% modacryl 25% polyester 23% polyurethaan 21% katoen 4% aramide 1 koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,60 excl. BTW
/ stuk
€ 402,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
