MASCOT SWEATER MULTISAFE 21384-337 HV GEEL/D. MARINE MT XS
MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE sweatshirt
Zie technische informatieReferenties
Mascot:21384-337-17010 XS
Rubix:A0349874
Fabrikant:21384-337-17010 XS
EAN:5711074920150

Productdetails : MASCOT SWEATER MULTISAFE 21384-337 HV GEEL/D. MARINE MT XS
MASCOT® ACCELERATE-MULTISAFE sweatshirt
- Uitstekende bescherming dankzij antistatische en vlamvertragende eigenschappen.
- Beschermt tegen elektrische boog.
- Beschermt tegen schadelijke UV-straling.
- Elastisch band in de manchetten en in de taille.
- Bies langs de naad zodat de naad geen irritatie veroorzaakt.
Sterke punten
Premium
vlamvertragende eigenschappen
Moderne pasvorm MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
vlamvertragende eigenschappen
Moderne pasvorm MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Materiaal | 44% modacryl 28% katoen 26% polyester 2% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,28 excl. BTW
/ stuk
€ 227,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
