MASCOT AMK. OVERALL ACCELERATE 18569-442 H. BLAUW MT 90C54

MASCOT AMK. OVERALL ACCELERATE 18569-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18569-442-91-90C54
Rubix:A0347618
EAN:5711074694488
MASCOT AMK. OVERALL ACCELERATE 18569-442 H. BLAUW MT 90C54

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat90/54
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL ACCELERATE 18569-442 H. BLAUW MT 90C54


Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de lichtgewicht stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-kwaliteit 511. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. De zakken zijn in het design geïntegreerd. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Voorklep met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop. Verstelbare tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Met opdruk en reflectoren. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
azure blue, size 54

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat90/54
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
107,32 excl. BTW
/ stuk
129,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

90/54