TRICORP OVERALL MULTINORM 753003 INKT BLAUW MT 60
TRICORP OVERALL MULTINORM 753003 INKT BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:753003Ink60
Rubix:A0355410
Fabrikant:753003Ink60
EAN:8718326090484

Productdetails : TRICORP OVERALL MULTINORM 753003 INKT BLAUW MT 60
De Overall Multinorm is vervaardigd uit 74% katoen, 25% Polyester en 1% Carbon met een doekgewicht van 320 g/m2. Deze overall is vlamvertragend, antistatisch, beschermt tegen vloeibare chemicaliën, beschermt bij lassen en aanverwante werkzaamheden en beschermt tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 79% katoen, 20% polyester en 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,58 excl. BTW
/ stuk
€ 195,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60
