MASCOT AMK. OVERALL NEWCASTLE 15569-860 HV GL/D.ANT MT 90C58
MASCOT AMK. OVERALL NEWCASTLE 15569-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15569-860-1718-90C58
Rubix:22834987
EAN:5711074281749

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL NEWCASTLE 15569-860 HV GL/D.ANT MT 90C58
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. D.m.v. van lussen kunnen de uiteinden van de schouderbanden worden weggestoken. Borstzak met opening voor pennen, telefoonzak met rits en klep met verborgen drukknopen. Verstelbare tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak versterkt met CORDURA® bij de opening. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Verticale reflectie op de buitenkant van de broekspijpen voor betere zichtbaarheid. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.; Kniezakken van slijtvast CORDURA® met opening aan de bovenzijde - de klep met klittenbandsluiting voorkomt dat o.a. joysticks vast komen te zitten.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.; Kniezakken van slijtvast CORDURA® met opening aan de bovenzijde - de klep met klittenbandsluiting voorkomt dat o.a. joysticks vast komen te zitten.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1380 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 90/58 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,92 excl. BTW
/ stuk
€ 151,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/58
