MASCOT BALACLAVA KINDU 50604-380 ZWART
MASCOT BALACLAVA KINDU 50604-380
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50604-380-09-ONE
Rubix:22835508
EAN:5711074356867

Documenten
Productdetails : MASCOT BALACLAVA KINDU 50604-380 ZWART
Ontworpen voor gebruik bij extreem koude omstandigheden. Thermax® is een elastisch, isolerend en vochtregulerend 3-laags materiaal.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Ontworpen voor gebruik bij extreem koude omstandigheden.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Ontworpen voor gebruik bij extreem koude omstandigheden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 55% polyester/23% modal/22% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,84 excl. BTW
/ stuk
€ 27,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen