MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380 MARINE MT XL

MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00780-380-01-XL
Rubix:22861104
EAN:5708628287524
MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380 MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380 MARINE MT XL


Thermax® is een warmte-isolerend drielaags materiaal. Vochtregulerend.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.; Elastiek, past zich aan de vorm van het hoofd aan.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal55% polyester/23% modal/22% katoen
€ 17,56 excl. BTW
/ stuk
€ 21,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat