MASCOT BERMUDA ADVANCED 17149-311 ZWART MT C68

MASCOT BERMUDA ADVANCED 17149-311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17149-311-09-C68
Rubix:22820191
EAN:5711074631667
MASCOT BERMUDA ADVANCED 17149-311 ZWART MT C68

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat68
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA ADVANCED 17149-311 ZWART MT C68


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Riemlussen. Gulp met rits. Afneembare spijkerzakken van slijtvast CORDURA®. Voorzakken. Achterzakken. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Dijbeenzak met telefoonzak. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Knop voor het bevestigen van een mes.
De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; De goed ingedeelde spijkerzakken van slijtvast CORDURA® kunnen gemakkelijk worden afgeritst als ze niet nodig zijn of leeggemaakt moeten worden, of als de broek moet worden gewassen.; Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat68
Hoofdmateriaalnylon
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal92% polyamide/8% elastaan
€ 95,00 excl. BTW
/ stuk
€ 114,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

68