MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154 WIT MT C50

MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:09349-154-06-C50
Rubix:22822925
EAN:5707209756343
MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154 WIT MT C50

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat50
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BERMUDA ZAFRA 09349-154 WIT MT C50


Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. D-ring. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Gulp met rits. Spijkerzakken van CORDURA®, extra zakken en lussen voor gereedschap. Magneten in spijkerzak houden spijkers, schroeven en bitjes op de plaats. Openingen voor het wegsteken van de spijkerzakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met versterking en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen. Duimstokzak van CORDURA®. Pennenzakje van CORDURA®. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Magneetjes in de spijkerzakken houden spijkers en schroefjes vast.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Kleurwit
Maat50
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht260 g/m²
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

50