MASCOT BODYBROEK ACCEL. SAFE 19169-711 ZW/HV GEEL MT 82C66
MASCOT BODYBROEK ACCEL. SAFE 19169-711
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19169-711-0917 82C66
Rubix:A0345991
EAN:5711074892778

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYBROEK ACCEL. SAFE 19169-711 ZW/HV GEEL MT 82C66
Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Met een waterafstotende finish. Tweekleurig. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Afneembare spijkerzakken. Drukknoopsluiting aan de binnenkant van de spijkerzak. Spijkerzak met gevoerde telefoonzak en magnetische sluiting. Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®. Riemlussen. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Sluiting met tweewegrits en dubbele windvanger. Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen. Verborgen hamerlus aan beide kanten. Knoop (afneembaar) om messenhouder te bevestigen. Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Kniezakken van CORDURA®-stretchstof met rek in twee richtingen en ventilatie. De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak, magnetische sluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Verticale rits met mogelijkheid voor ventilatie bij achterkant bovenbeen. Borstzak met pennenzakje. Telefoonborstzak met klep. Schouderlussen zijn verstelbaar met klittenband. Ventilatie op de rug. Met prints. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.; Afneembare spijkerzakken.; Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.; Effectieve ventilatie van de benen via een rits achter op de dij.; De kniezakken van CORDURA®, een stof die in twee richtingen oprekt, zorgen voor extra bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Spijkerzakken versterkt met Kevlar® en CORDURA®.; Afneembare spijkerzakken.; Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.; Effectieve ventilatie van de benen via een rits achter op de dij.; De kniezakken van CORDURA®, een stof die in twee richtingen oprekt, zorgen voor extra bewegingsvrijheid bij het werken op de knieën.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/66 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 92% polyester/8% elastaan |
| Gewicht | 215 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,28 excl. BTW
/ stuk
€ 387,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/66
