MASCOT BODYWARMER ACCELERATE 18365-511 D. ANTR/ZWART MT 4XL

MASCOT BODYWARMER ACCELERATE 18365-511

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18365-511-1809-4XL
Rubix:22820154
EAN:5711074657308
MASCOT BODYWARMER ACCELERATE 18365-511 D. ANTR/ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER ACCELERATE 18365-511 D. ANTR/ZWART MT 4XL


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Tailleband met drukknoopregulering. Met opdruk en reflectoren.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
dark anthracite/black, size 4XL

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal88% polyester/12% elastolefine
€ 83,56 excl. BTW
/ stuk
€ 101,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat