MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311 D. MARINE MT 82C58
MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:17179-311-010-82C58
Rubix:22868246
EAN:5711074570881

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311 D. MARINE MT 82C58
Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via een rits aan de zijkant worden ingezet terwijl de broek wordt gedragen.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit kniestukken 00718-100 te kiezen.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via een rits aan de zijkant worden ingezet terwijl de broek wordt gedragen.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit kniestukken 00718-100 te kiezen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Toepassingen
Conversion EU Sizes / UK Sizes
82C42/26R
82C44/28R
82C46/30R
82C48/32R
82C50/34R
82C52/36R
82C54/38R
82C56/40R
82C58/42R
82C60/44R
82C62/46R
82C64/48R
82C66/50R
82C68/52R
76C44/28S
76C46/30S
76C48/32S
76C50/34S
76C52/36S
76C54/38S
76C56/40S
76C58/42S
90C46/30T
90C48/32T
90C50/34T
90C52/36T
90C54/38T
90C56/40T
90C58/42T
90C60/44T
90C62/46T
82C34/6R
82C36/8R
82C38/10R
82C40/12R
82C42/14R
82C44/16R
82C46/18R
82C48 /20R
82C50/22R
82C52/24R
82C54/26R
82C56/28R
76C34/6S
76C36/8S
76C38/10S
76C40/12S
76C42/14S
76C44/16S
76C46/18S
76C48/20S
76C50/22S
76C52/24S
76C54/26S
76C56/28S
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/58 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 92% polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
82/58