MASCOT BODYWARMER CALICO 50449-893 ZWART MT L
MASCOT BODYWARMER CALICO 50449-893
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50449-893-09-L
Rubix:22835719
EAN:5707209886897

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER CALICO 50449-893 ZWART MT L
Waterafstotend. Gewatteerde polyestervoering. Deelbare rits. Voorzakken met rits. D-ring. Binnenzak met rits. Elastiek aan de armgaten en onderkant. Stretchstof aan de zijden.
Waterafstotend materiaal.; Gewatteerd, met stretchstof in de zij. Houdt goed warm onder een jas.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.
Waterafstotend materiaal.; Gewatteerd, met stretchstof in de zij. Houdt goed warm onder een jas.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 390 g/m² |
| Materiaal | 100% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen