PORTWEST BODYWARMER WX2 ECO CD876 METAAL GRIJS MT XL

WX2 Eco softshell-bodywarmer (2 lagen) CD876

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:CD876MGRXL
Rubix:A0618947
EAN:5036108396900
PORTWEST BODYWARMER WX2 ECO CD876 METAAL GRIJS MT XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BODYWARMER WX2 ECO CD876 METAAL GRIJS MT XL


De WX2 softshell-gilet is vervaardigd uit geweven rekbare softshell met twee lagen en is aan de binnenzijde van fleece voorzien voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-weg rekstof zorgt voor bewegingsvrijheid. Dit gilet heeft een reeks technische kenmerken, waaronder interne en externe zakken en een kinbeschermer., Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
WX2 softshell gilet is made using woven stretch two layer softshell which is fleece backed for additional warmth and comfort. The strategically placed 4-way stretch fabric allows for ease of movement. This gilet has a host of technical features including internal and external pockets and a chin guard.

Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 40,43 excl. BTW
/ stuk
€ 48,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

Hoofdmateriaal

Secundaire kleur